Digitalni zunanji mikrometer za merjenje širine zob IP65, palec/metrski, 0-1″, plošča = 20 mm

Št. art.: 323-350-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323-350-30
EAN/GTIN 4946368689579
Številka proizvajalca 323-350-30
L-število L40010 11724

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje težko dostopnih elementov in imajo naslednje prednosti: Omogoča merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Omogoča merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: 0,0002″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico