Majica za zaščito pred ognjem L

Št. art.: 322715158900L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Srajca za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 322715158900L
EAN/GTIN 7330509434550
Številka proizvajalca 322715158900L

Opis

Izvedba:


Glavni material
54 % modakril, 44 % bombaž, 2 % antistatični material, keper, odporen proti ognju, antistatičen, 180 g/m²

Žepi
Nahrbtni žepi z zavihkom in zapenjanjem na gumbe

Detajli
Srajčni ovratnik
Zunanje certifikacijske oznake

Zaključki
Nastavljiv konec rokava s skritimi kovinskimi gumbi

Prednje zapiranje
Prednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Opis:

  • Gorljiva srajca s skritim zapiranjem in dvema prsnima žepoma z zavihkom
  • Srajca je lahka in udobna za nošenje, zlasti v izpostavljenih delovnih okoljih
  • Certificirana po EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, razred 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico