• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Majica za zaščito pred ognjem 4XL

Št. art.: 3226150489004XL
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Srajca za zaščito pred ognjem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3226150489004XL
EAN/GTIN 7330509659922
Številka proizvajalca 3226150489004XL
L-število L00980 3998
Proizvajalec Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
98% bombaž, 2% antistatik, odporen na ogenj, antistatičen, 230 g/m²

Podrobnosti
Odbojnik
Zunanje certifikacijske oznake

Zaključek
Nastavljiv konec rokava s skritimi kovinskimi gumbi

Prednje zapiranje
Prednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Žepi
Na prsih žep s poklopcem in skritimi gumbi, en žep z odprtino za pisalo

Pojasnilo o velikosti
izdelek ima razširjen velikostni lok

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Funkcionalna negorljiva moška srajca za izpostavljena okolja
  • Ta negorljiva srajca je posebej primerna za delovna okolja, kjer je potrebna odpornost proti ognju
  • Modra, funkcionalna zasnova s skritimi gumbi spredaj in funkcijo hitrega odpenjanja
  • Material je udoben z velikim prileganjem in dobro svobodo gibanja
  • Srajca ima dva prsna žepa s praktičnim nosilcem za pisala
  • Certificirana po EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 in IEC 61482-2, razred 1

Standard:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico