{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ d | 13 mm | |
Krajša dolžina glave L1 | 68,5 mm | |
Dolžina glave L | 86,5 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.200 min-1 | |
za maso obdelovanca | 170 kg | |
Kot konusa a | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321360 54/3 | |
EAN/GTIN | 4045197880772 | |
Številka proizvajalca | 321360 54/3 |