{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 76 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,007 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.200 min-1 | |
za maso obdelovanca | 300 kg | |
Dolžina 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 18 mm | |
⌀ držala D2 | 32 mm | |
ustreza barvni kodi | K18 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321335 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774491 | |
Številka proizvajalca | 321335 4 |