{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 800 kg | |
Dolžina 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ držala D2 | 28 mm | |
ustreza barvni kodi | K14 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774453 | |
Številka proizvajalca | 321265 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica za zamenljive čeljustne nastavke 4
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ ohišja D | 43 mm | 60 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 |
Uporabna dolžina B | 77 mm | 97 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |