{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 72 mm | |
Uporabna dolžina B | 136 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 35 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
Dolžina konice C | 43 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 2.200 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321255 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774439 | |
Številka proizvajalca | 321255 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1.333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1.480,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.671,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 2.200 kg | 2.000 kg | 1.200 kg |
⌀ ohišja D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 35 mm | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |