{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot konice | 60 stopinj | |
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 52 mm | |
Uporabna dolžina B | 94 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 11 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
Dolžina konice C | 30 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 300 kg | |
Vložek iz karbidne trdine | Da | |
Izvedba | vrtljivo | |
Pritisni vijak | Da | |
Aksialna sila | 4,2 kN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321245 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572464 | |
Številka proizvajalca | 321245 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva visokozmogljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico 3
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
1.144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
916,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
882,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 300 | 500 | 600 |
⌀ ohišja D | 52 | 52 | 52 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekonus | MK3 | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 94 | 104 | 94 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 8 | 25 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |