Podporni brusilni disk 200x25x32 mm oblika 1 C80J5V15

Št. art.: 3210
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3210
EAN/GTIN 9003170032100
Številka proizvajalca 3210
L-število L50140 643
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Pri brušenju orodij iz karbidne trdine ali karbidne trdine uporabljajte samo diske s specifikacijami silicijevega karbida. Zaradi svoje posebne oblike zrnja boste dobili dobre rezultate tudi na zelo trdih obdelovancih. Ta plošča se lahko uporablja tudi poleg litega železa. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina
  • Specifikacija: C 80 J5 V15
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 25 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Prosto rezanje
  • Optimizirana velikost zrnja
  • Zložljivo

Uporaba:

  • Za brušenje orodij iz karbidne ali karbidne trdine in za strojno obdelavo obdelovancev iz litega železa

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico