{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK1 | |
⌀ ohišja D | 34,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 60,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
za maso obdelovanca | 100 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320660 1 | |
EAN/GTIN | 4019208014418 | |
Številka proizvajalca | 043400 |