{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 60 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.300 min-1 | |
za maso obdelovanca | 300 kg | |
Dolžina 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ držala D2 | 24 mm | |
ustreza barvni kodi | K14 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320659 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774354 | |
Številka proizvajalca | 320659 3 |