{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 44 mm | |
minimalni ⌀ konice D1 | 24 mm | |
⌀ držala d | 14 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 28 mm | |
Kot konice | 60 stopinj | |
ustreza barvni kodi | K14 | |
Zev ključa | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320627 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774071 | |
Številka proizvajalca | 320627 4 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |