Vložek za vrtljivo stružno konico 6

Št. art.: 320625 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 14 mm
minimalni ⌀ konice D1 4 mm
⌀ držala d 12 mm
Uporabna dolžina L1 15 mm
Kot konice 60 stopinj
ustreza barvni kodi K12
Zev ključa 12 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320625 6
EAN/GTIN 4045197719737
Številka proizvajalca 320625 6

Opis

Izvedba:

  • Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.
  • V celoti kaljeno in brušeno.
  • Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.

Primerno za:

Stružne konice art. 320615, art. 320617, art. 320659 vel. 2, art. 321265 vel. 3, art. 321335 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico