{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | HSK 40 | |
⌀ ohišja D | 44 mm | |
⌀ držala D1 | 12 mm | |
za maso obdelovanca | 300 kg | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 95 mm | |
Hod vzmeti | 3 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
ustreza barvni kodi | K12 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320617 HSK40 | |
EAN/GTIN | 4062406127237 | |
Številka proizvajalca | 320617 HSK40 |