Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij 63/25-150 mm

Št. art.: 320408 63/25-150
Popust
923,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / ⌀ D − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Previsna dolžina A 150 mm
⌀ D 25 mm
Trn za rezkarje PSC
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320408 63/25-150
EAN/GTIN 2050001772633
Številka proizvajalca PS6.WK3.025.150

Opis

Izvedba:

  • Za učinkovito struženje.
  • Za obdelavo v desno ali levo.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Opomba:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826264827.