Držalo noža za notranje struženje levo, PSC, ⌀ držala / velikost ploščice − A-mera: 40/11-90mm

Št. art.: 320396 40/11-90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 11
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe levi
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 90 mm
Uporabna dolžina LN 70 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 32 mm
Osni zamik konic f 17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Nadomestni del S05
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320396 40/11-90
EAN/GTIN 2050001715456
Številka proizvajalca PS4.BDB.LQA.090

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Rezervne dele za št. 320610320626 najdete v seznamu rezervnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.