{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 40 mm | |
Velikost ploščice | 11 | |
Trn za rezkarje | PSC | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
Uporabna dolžina LN | 90 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 40 mm | |
Osni zamik konic f | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Nadomestni del | S05 | |
Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj | |
Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |
Številka izdelka | 320395 40/11-110 | |
EAN/GTIN | 2050001714893 | |
Številka proizvajalca | PS4.BDB.RQB.110 |