{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 63 mm | |
Velikost ploščice | 15 | |
Trn za rezkarje | PSC | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
Notranje hlajenje | da | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 80 mm | |
Osni zamik konic f | 45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Rezervni del | P05 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 320335 63/15HP | |
EAN/GTIN | 2050001772541 | |
Številka proizvajalca | PS6.PDF.RJA.065-HP |