DCN 075-011-12.7A-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3203329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203329
EAN/GTIN 7291075292275
Številka proizvajalca 3203329
L-število L24040 1175

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC) 0,295″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0, skupna dolžina (OAL) 2,76 ″, uporabna dolžina (LU) 0,49″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,295″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,311″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,295″
  • Decimalni ekvivalent: 0,295″
  • Premer prirobnice (DF): 0,63″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,936″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 7,0
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 075
  • Skupna dolžina (OAL): 2,76″
  • Dolžina točke (PL): 0,054″
  • Štrleča dolžina (LPR): 0,99″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 0,49″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.