DCN 060-048-12R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203268
EAN/GTIN 7291075277937
Številka proizvajalca 3203268
L-število L24040 788

Opis

Opis:

Modularno ohišje vrtalnika, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6.0, skupna dolžina (OAL) 107 mm, efektivna dolžina (LU) 48,96 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 6,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 6 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60,91 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 060
  • Skupna dolžina (OAL) 107 mm
  • Dolžina točke (PL) 0,96 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 62 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 48,96 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico