DCN 310-248-31.75R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203168
EAN/GTIN 7291075279030
Številka proizvajalca 3203168
L-število L24040 227

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,22 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 31,0, skupna dolžina (OAL) 14.05″, uporabna dolžina (LU) 9,98″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,653″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,22″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,256″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,22″
  • Decimalni ekvivalent: 1,22″
  • Premer prirobnice (DF): 1,653″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 11.468″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 31,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 310
  • Skupna dolžina (OAL): 14.05″
  • Dolžina točke (PL): 0,222″
  • Štrleča dolžina (LPR): 11.69″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 9,98″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico