Držalo za zunanje struženje levo 40/12HP mm

Št. art.: 320316 40/12HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 40 mm
    Velikost ploščice 12
    Trn za rezkarje PSC
    Vrsta uporabe levi
    Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
    z notranjim hlajenjem da
    Previsna dolžina A 50 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
    Osni zamik konic f 27 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Nadomestni del P01
    Celotna dolžina 74 mm
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 320316 40/12HP
    EAN/GTIN 2050002039834
    Številka proizvajalca PS4.PCD.LLA.050-HP

    Opis

    Opomba:

    Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
    Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico