DCN 300-240-31.75R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203156
EAN/GTIN 7291075279023
Številka proizvajalca 3203156
L-število L24040 958

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,181 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 30,0, skupna dolžina (OAL) 13.67″, uporabna dolžina (LU) 9,67″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,653″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,181″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,217″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,181″
  • Decimalni ekvivalent: 1,181″
  • Premer prirobnice (DF): 1,653″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 11.095″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 30,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 300
  • Skupna dolžina (OAL): 13.67″
  • Dolžina točke (PL): 0,215″
  • Štrleča dolžina (LPR): 11.31″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 9,67″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico