DCN 270-216-31.75A-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203130
    EAN/GTIN 7291075293388
    Številka proizvajalca 3203130
    L-število L24040 934

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,063 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 27,0, skupna dolžina (OAL) 12.54″, uporabna dolžina (LU) 8,69″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,653″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,063″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1,098″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,063″
    • Decimalni ekvivalent: 1,063″
    • Premer prirobnice (DF): 1,653″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 9,987″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 27,0
    • Skupina dolžine: 8xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 270
    • Skupna dolžina (OAL): 12.54″
    • Dolžina točke (PL): 0,193″
    • Štrleča dolžina (LPR): 10.18″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Uporabna dolžina (LU): 8,69″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico