DCN 260-130-32R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3203111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203111
EAN/GTIN 7291075243192
Številka proizvajalca 3203111
L-število L24040 700

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 26 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 26.0, skupna dolžina (OAL) 231 mm, efektivna dolžina (LU) 133,95 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 26 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 26,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 26 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 166,27 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 26,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 260
  • Skupna dolžina (OAL) 231 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,95 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 171 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 133,95 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico