Držalo za zunanje struženje desno, PSC, ⌀ držala / velikost ploščice: 40/12HPmm

Št. art.: 320310 40/12HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 12
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 50 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Nadomestni del S01
Celotna dolžina 74 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320310 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039773
Številka proizvajalca PS4.KCC.RLA.050-HP

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.