DCNS 130-065-130B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203063
EAN/GTIN 7291075297997
Številka proizvajalca 3203063
L-število L24040 595

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 13 mm, premer rezalnega roba (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13.0, skupna dolžina (OAL) 128,6 mm, efektivna dolžina (LU) 66,96 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 79,23 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 130
  • Skupna dolžina (OAL) 128,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,96 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 81,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 47 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 66,96 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico