DCNS 090-045-090B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203056
EAN/GTIN 7291075297928
Številka proizvajalca 3203056
L-število L24040 1298

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 9 mm, rezalni premer (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9.0, skupna dolžina (OAL) 92,8 mm, uporabna dolžina (LU) 46,35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 55,16 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 090
  • Skupna dolžina (OAL) 92,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 56,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 46,35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse