DCNS 220-066-220B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOUNICHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203025
    EAN/GTIN 7291075297850
    Številka proizvajalca 3203025
    L-število L24040 1266

    Opis

    Opis:

    Modularna vrtalna telesa, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, rezalni premer (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22.0, skupna dolžina (OAL) 154,3 mm, efektivna dolžina (LU) 69,32 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 22 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 90,3 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 220
    • Skupna dolžina (OAL) 154,3 mm
    • Dolžina točke (PL) 3,32 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 94,3 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 69,32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico