DCN 075-038-12R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202941
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202941
EAN/GTIN 7291075243185
Številka proizvajalca 3202941
L-število L24040 1099

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 7,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 7,0, skupna dolžina (OAL) 97,1 mm, efektivna dolžina (LU) 38,6 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 7,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 7,5 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50,74 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 075
  • Skupna dolžina (OAL) 97,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 52,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 38,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico