MNC 450-225 A40-219-12-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija COMBICHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3202880
    EAN/GTIN 7291075307573
    Številka proizvajalca 3202880
    L-število L24040 988

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 337,35 mm, efektivna dolžina (LU) 230,33 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 21,9 mm
    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 45 mm
    • Premer snopa (DF) 50 mm
    • Razpon L/D 5 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 120408-W
    • Skupna dolžina (OAL) 337,35 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 269,38 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 230,33 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico