DCN 210-252-25.4R-12D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 12 × D

Št. art.: 3202837
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202837
EAN/GTIN 7291075297447
Številka proizvajalca 3202837
L-število L24040 642

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,827″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0, skupna dolžina (OAL) 13.43″, uporabna dolžina (LU) 10.07″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,827″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,862″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,827″
  • Decimalni ekvivalent: 0,827″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 11.08″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 21,0
  • Skupina dolžine: 12xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 210
  • Skupna dolžina (OAL): 13.43″
  • Dolžina točke (PL): 0,15″
  • Štrleča dolžina (LPR): 11.23″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 10.07″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico