DCN 180-054-25.4R-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3202807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202807
EAN/GTIN 7291075242690
Številka proizvajalca 3202807
L-število L24040 1262

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,709″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0, skupna dolžina (OAL) 5,45 ″, uporabna dolžina (LU) 2,26″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
  • Decimalni ekvivalent: 0,709″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,121″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 18,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 180
  • Skupna dolžina (OAL): 5,45″
  • Dolžina točke (PL): 0,129″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3-1/4″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 2,26″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse