DCN 145-044-16R-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3202799
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3202799
    EAN/GTIN 7291075242300
    Številka proizvajalca 3202799
    L-število L24040 717

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezila (DC) 14,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 111,6 mm, efektivna dolžina (LU) 45,71 mm

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 14,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 14,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 14,5 mm
    • Premer snopa (DF) 20 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 60,96 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 145
    • Skupna dolžina (OAL) 111,6 mm
    • Dolžina točke (PL) 2,21 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 63,6 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 45,71 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico