Opis:
Modularni svedri, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer reza (DC) 25 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 25.0, skupna dolžina (OAL) 137 mm, delovna dolžina (LU) 41,3 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
- Premer snopa (DF) 42 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 72,45 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
- Razpon L/D 2 x D
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 250
- Skupna dolžina (OAL) 137 mm
- Dolžina točke (PL) 3,8 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 77 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 41,3 mm