DCN 180-027-25R-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202693
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202693
EAN/GTIN 7291075279481
Številka proizvajalca 3202693
L-število L24040 1254

Opis

Opis:

Ohišje za modularne vrtalnike, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 18 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 18.0, skupna dolžina (OAL) 111,5 mm, efektivna dolžina (LU) 29,73 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 18,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 18 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 52,22 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 180
  • Skupna dolžina (OAL) 111,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,73 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 55,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 29,73 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico