• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

DCN 160-024-20R-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202689
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3202689
EAN/GTIN 7291075279467
Številka proizvajalca 3202689
L-število L24040 1227

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16.0, skupna dolžina (OAL) 99,3 mm, efektivna dolžina (LU) 26,42 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 46,39 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 160
  • Skupna dolžina (OAL) 99,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,42 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 49,3 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 26,42 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico