DCN 135-068-16R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202683
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202683
EAN/GTIN 7291075242997
Številka proizvajalca 3202683
L-število L24040 1189

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezanja (DC) 13,5 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 13,0, skupna dolžina (OAL) 133,1 mm, efektivna dolžina (LU) 69,55 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 82,64 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 135
  • Skupna dolžina (OAL) 133,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,05 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 85,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 69,55 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.