DCN 300-150-31.75R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202675
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202675
EAN/GTIN 7291075243505
Številka proizvajalca 3202675
L-število L24040 273

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,181 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 30,0, skupna dolžina (OAL) 10.07″, uporabna dolžina (LU) 6,12″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,181″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,217″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,181″
  • Decimalni ekvivalent: 1,181″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,495″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 30,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 300
  • Skupna dolžina (OAL): 10.07″
  • Dolžina točke (PL): 0,215″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,71″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 6,12″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.