DCN 130-020-15.87R-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202631
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202631
EAN/GTIN 7291075279795
Številka proizvajalca 3202631
L-število L24040 929

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,512″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0, skupna dolžina (OAL) 3,35 ″, uporabna dolžina (LU) 0,86″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,512″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,528″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,512″
  • Decimalni ekvivalent: 0,512″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,367″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 13,0
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 130
  • Skupna dolžina (OAL): 3,35″
  • Dolžina točke (PL): 0,093″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,46″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 0,86″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico