Podaljšek ograje za teleskopsko lestev 4-delni

Št. art.: 32021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 32021
    EAN/GTIN 4031405320215
    Številka proizvajalca 032021
    L-število L90110 500

    Opis

    Opis:

    • Brezstopenjsko nastavljiva višina
    • Razpon nastavitve pribl. 375 mm
    • Za teleskopske lestve z zaporedno številko 32013, 32015, 32017, 32019

    Lastnosti:

    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Plastika, pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Razpon nastavitve: 275 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico