DCN 270-135-40A-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3201689
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201689
EAN/GTIN 7291075291308
Številka proizvajalca 3201689
L-število L24040 855

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 27 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 27,0, skupna dolžina (OAL) 245,7 mm, efektivna dolžina (LU) 139,1 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 27 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 27,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 27 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 172,79 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 27,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 270
  • Skupna dolžina (OAL) 245,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 177,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 139,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico