DR38.1-152-38.1-12-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201503
EAN/GTIN 7291075204797
Številka proizvajalca 3201503
L-število L24150 340

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1-1/2 ″, skupna dolžina (OAL) 10.46″, uporabna dolžina (LU) 6″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,65″
  • Decimalni ekvivalent: 1,5″
  • Premer prirobnice (DF): 1,99″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,415″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 12
  • Skupna dolžina (OAL): 10.46″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,46″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 6″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse