Držalo za notranje struženje 63/32-160 mm

Št. art.: 320102 63/32-160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/⌀ D − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 63 mm
    Previsna dolžina A 160 mm
    ⌀ D 32 mm
    Trn za rezkarje HSK-T
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
    z notranjim hlajenjem da
    Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 320102 63/32-160
    EAN/GTIN 2050001772923
    Številka proizvajalca HA6.WK2.032.160

    Opis

    Izvedba:

    • Za učinkovito struženje.
    • Za obdelavo v desno ali levo.

    Uporaba:

    Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

    Opomba:

    Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826264827.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico