DCT 167-036-19.05-3/4UNC Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3201001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3201001
EAN/GTIN 7291075167122
Številka proizvajalca 3201001
L-število L24040 435

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,657″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0, skupna dolžina (OAL) 4,29 ″, uporabna dolžina (LU) 1,8″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,78″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,657″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,665″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,65″
  • Decimalni ekvivalent: 0,657″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 16,0
  • Skupna dolžina (OAL): 4,29″
  • Dolžina točke (PL): 0,118″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,32″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico