DCT 092-027-15.87-7/16UNC Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3200997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3200997
EAN/GTIN 7291075167085
Številka proizvajalca 3200997
L-število L24040 406

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 5/8″, premer rezanja (DC) 0,366 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 3,79″, uporabna dolžina (LU) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,366″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,392″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,358″
  • Decimalni ekvivalent: 0,366″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 9,0
  • Skupna dolžina (OAL): 3,79″
  • Dolžina točke (PL): 0,065″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,9″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico