DCT 175-036-25.4-3/4UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3200994
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3200994
EAN/GTIN 7291075167054
Številka proizvajalca 3200994
L-število L24040 394

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,689″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 4,52 ″, uporabna dolžina (LU) 1,86″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,88″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,689″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,707″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,681″
  • Decimalni ekvivalent: 0,689″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 17,0
  • Skupna dolžina (OAL): 4,52″
  • Dolžina točke (PL): 0,124″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,32″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,86″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico