DCT 115-027-15.87-1/2UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3200991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3200991
EAN/GTIN 7291075167023
Številka proizvajalca 3200991
L-število L24040 382

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,453″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 3,86 ″, uporabna dolžina (LU) 1,47″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,453″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,471″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,445″
  • Decimalni ekvivalent: 0,453″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 11,0
  • Skupna dolžina (OAL): 3,86″
  • Dolžina točke (PL): 0,081″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,97″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,47″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico