DCT 099-027-15.87-7/16UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3200990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 3200990
    EAN/GTIN 7291075167016
    Številka proizvajalca 3200990
    L-število L24040 378

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,39″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 3,79 ″, uporabna dolžina (LU) 1,49″

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 0,63″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,39″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,392″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,382″
    • Decimalni ekvivalent: 0,39″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 9,0
    • Skupna dolžina (OAL): 3,79″
    • Dolžina točke (PL): 0,07″
    • Štrleča dolžina (LPR): 1,9″
    • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
    • Uporabna dolžina (LU): 1,49″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico