DCM 105-034-11B-3.5D Telo svedra brez prirobnice z držalom Weldon za držalo za posnemanje roba CHAMRING, globina vrtanja 3,5 × D

Št. art.: 3200974
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija UNICHAMDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3200974
    EAN/GTIN 7291075158731
    Številka proizvajalca 3200974
    L-število L24040 482

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, skupna dolžina (OAL) 87,8 mm, efektivna dolžina (LU) 34 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja, maks (DCX) 10,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 10,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 42,89 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
    • Razpon L/D 4 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) IDI 105
    • Skupna dolžina (OAL) 87,8 mm
    • Dolžina točke (PL) 1,91 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 44,8 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 43 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 34 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "UNICHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico